- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ槽 はんだのおすすめ人気ランキング
はんだ槽 はんだのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新192件の「はんだ槽 はんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ槽 小型」、「半田 ポット」、「リフロー炉」などの商品も取り扱っております。
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品
へら×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約2
定格電力(W)
AC100V-300(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
表面処理
槽:チタンコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×245×95
ヒーター
マイカヒーター
設定温度(℃)
220~500
槽寸法(mm)
有効:約Φ80×H36
温度調節
電子温度調節式
溶解はんだ量(kg)
約1.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)
200
融点(℃)
183
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)
50×43.5×50
制御温度(℃)
200~450(50角槽)
仕様
デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番
334-4797
セット内容
本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)
1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)
200
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×100×220
電源コード
3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)
(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)
約300
消費電力(W)
130
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
時間比例制御方式
ヒーター
ニクロムヒーター
溶解所要時間
約10分(ボリュームMax.設定時)
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)
(最高)450
材質
(はんだツボ)鋳鉄
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
精度(%)
±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)
電源コード(m)
1.5(3芯コードプラグ無)
ヒーター
シースヒーター
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)
400
溶解はんだ量(kg)
約9.5
材質
(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
100 AC 50/60Hz
制御方式
PID
電源コード(m)
1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター
ニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ツボ部)180×60×130
温度表示精度
±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽
耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ
安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状
2極接地型プラグ
消費電力(W)
550
電源(V)
AC100(50/60Hz)
セット内容
本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)
2.5
設定温度(℃)
50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450
溶解はんだ量(kg)
50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
槽内寸法(mm)
50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
タイプ
はんだ槽用/酸化抑制剤入
使用方法
初回投入用
1箱(10kg)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
用途はんだ槽用
仕様
ハロゲン元素含有の有無:無
トラスコ品番
213-7165
質量(kg)
1
線径(Φmm)
3
融点(℃)
217~220
1セット(1kg)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
線径(mm)
1.6
使用温度(℃)
220
長さ(mm)
300
タイプ
鉛フリーはんだ
質量(g/パック)
36
トラスコ品番
376-9232
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×250×3
仕様
ヤニなし
ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)
350
溶解はんだ量(kg)
約5.5
トラスコ品番
112-9956
材質
(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)
440
定格電圧(V)
100 AC 50/60Hz
制御方式
PID
電源コード(m)
1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター
ニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ツボ部)91×60×135
温度表示精度
±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)
15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5
付属品
フィルター1枚
トラスコ品番
365-9259
質量(g)
930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/166×212×113。フィルター/130×130×10
電源(AC V)
100(50/60Hz)
プラグ形状
2極接地型プラグ
最大流速(m/s)
(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
タイプ
はんだ槽用/酸化抑制剤入
使用方法
初回投入用
リンの含有量
30±20ppm
1箱(10kg)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。
POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。
POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。
POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
297×210×110
有効寸法(mm)
対象基板:W190×D130
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100(±10%)
加熱方式
フィルムヒーター
ヒーター(W)
625
最高温度(℃)
ヒーター面:255
安全装置
温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット
仕様
プログラム数:4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)
(ツボ)500(MAX)
設定温度(℃)
(最高)500
溶解はんだ量(g)
約850
トラスコ品番
849-8548
材質
(はんだツボ)鋳鉄
長さ(mm)
50
内径(Φmm)
50
電圧(V)
100
消費電力(W)
420
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
内寸法(mm)
(ツボ部)高さ50×長さ50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×285×142
電源コード(m)
1.5(インレッド 3芯コード)
ヒーター
セラミックヒーター
溶解所要時間
50分(MAX設定時)
1台
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)
13
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
3
仕様
ヤニなし
エスコ品番
EA305S
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥294,300
税込¥323,730
翌日出荷